Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Design-Möbelgriff MG-ZD 18

Design-Möbelgriff MG-ZD 18
GRF-DESIGN-MG-ZD18-BRONZEF-MATT

Art.-Nr. 0685310430
EAN 4061975385598

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Design-Möbelgriff MG-ZD 18 ist in einer Segmentbogenform gestaltet und aus druckgegossenem Zink gefertigt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vermessingt

Glanzgrad

Matt

Farbe

Bronzefarben

Länge (L)

185,85 mm

Breite (B)

24 mm

Höhe (H)

29,3 mm

Dicke (D)

3 mm

Achsmaß (A)

160 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

11 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen