Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Design-Möbelgriff MG-ZD 17

Design-Möbelgriff MG-ZD 17
GRF-DESIGN-MG-ZD17-WEISS-MATT-32MM-L71

Art.-Nr. 0685310421

EAN 4061975385369

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Design-Möbelgriff MG-ZD 17

Art.-Nr. 0685310421
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
Der rechtwinklige Design-Möbelgriff MG-ZD 17 ist aus druckgegossenem Zink gefertigt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Lackiert

Glanzgrad

Matt

Farbe

Weiß

Länge (L)

70,8 mm

Breite (B)

43,8 mm

Höhe (H)

22,7 mm

Dicke (D)

1,6 mm

Achsmaß (A)

32 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

11 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen