Design-Möbelgriff MG-ZD 17
Design-Möbelgriff MG-ZD 17
GRF-DESIGN-MG-ZD17-ALUF-MATT-96-L135
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Aluminiumfarben |
Länge (L) | 134,3 mm |
Breite (B) | 43,25 mm |
Höhe (H) | 23,75 mm |
Dicke (D) | 1,6 mm |
Achsmaß (A) | 96 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 11 mm |