Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Design-Möbelgriff MG-ZD 17

Design-Möbelgriff MG-ZD 17
GRF-DESIGN-MG-ZD17-ALUF-MATT-192MM

Art.-Nr. 0685310410
EAN 4061975385253
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
Der rechtwinklige Design-Möbelgriff MG-ZD 17 ist aus druckgegossenem Zink gefertigt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Lackiert

Glanzgrad

Matt

Farbe

Aluminiumfarben

Länge (L)

230 mm

Breite (B)

43,25 mm

Höhe (H)

23,75 mm

Dicke (D)

1,6 mm

Achsmaß (A)

192 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

11 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen