Design-Möbelgriff MG-ZD 11
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 11
GRF-DESIGNGRIFF-MG-ZD11-WEISS-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Weiß |
Länge (L) | 149 mm |
Breite (B) | 31 mm |
Höhe (H) | 20 mm |
Dicke (D) | 2 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 11 mm |
