Design-Möbelgriff MG-AL 29
Design-Möbelgriff MG-AL 29
GRF-DESIGN-(MG-AL 29)-SCHWARZ-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Schwarz |
Länge (L) | 340 mm |
Breite (B) | 40 mm |
Höhe (H) | 18 mm |
Dicke (D) | 2 mm |
Achsmaß (A) | 320 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 4,5 mm |