Design-Möbelgriff Bügelform Würfel
Design-Möbelgriff Bügelform Würfel
GRF-ZD-DESIGN-BÜGEL-(NI)-MATT-192MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 227 mm |
Breite (B) | 24,5 mm |
Höhe (H) | 25 mm |
Dicke (D) | 5,5 mm |
Achsmaß (A) | 192 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |