Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Design-Möbelgriff Bügelform Würfel

Design-Möbelgriff Bügelform Würfel
GRF-ZD-DESIGN-BÜGEL-(CR)-POLIERT-128MM

Art.-Nr. 0685001110
EAN 4050641865489
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Poliert

Länge (L)

163 mm

Breite (B)

24,5 mm

Höhe (H)

25 mm

Dicke (D)

5,5 mm

Achsmaß (A)

128 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen