Design-Möbelgriff

Design-Möbelgriff Bügelform flach
GRF-ZD-BUEGEL-RUND-(NI)-MATT-320MM

Art.-Nr. 0685001159

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Design-Möbelgriff

Art.-Nr. 0685001159

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bügelform flach

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Länge (L)

330 mm

Breite (B)

21 mm

Höhe (H)

26 mm

Achsmaß (A)

320 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen