Design-Möbelgriff Bügelform flach
GRF-ZD-BUEGEL-RUND-(NI)-MATT-128MM
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 138 mm |
Breite (B) | 21 mm |
Höhe (H) | 26 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Griffstangenhöhe | 7 mm |
Griffsockellänge | 11 mm |
Griffsockelbreite | 21 mm |
Griffsockelhöhe | 19 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |