Design-Möbelgriff Bügelform flach
GRF-ZD-BUEGEL-RUND-(CR)-POLIERT-320MM
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Länge (L) | 330 mm |
Breite (B) | 21 mm |
Höhe (H) | 26 mm |
Achsmaß (A) | 320 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |