Design-Möbelgriff

Design-Möbelgriff Edelstahl mit Doppelstange
GRF-STANGE-S2-A2-160MM

Art.-Nr. 0685001046

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Design-Möbelgriff

Art.-Nr. 0685001046

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Doppelstange

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4305

Oberfläche

Blank

Oberflächenstruktur

Gebürstet

Länge (L)

200 mm

Höhe (H)

35 mm

Achsmaß (A)

160 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

8 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X12

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X14

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X16

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X18

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X20

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X22

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X23

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X25

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X28

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X30

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X34

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X38

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X40

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X45

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X50

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X60

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
x 100 Stück
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X70

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
x 100 Stück

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen