Design-Möbelgriff Bügelform kantig
Design-Möbelgriff Zinkdruckguss Bügelform kantig
GRF-BGL-ZD-DESIGN-ECKIG-ALU/FINISH-96MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Aluminium FINISH |
Länge (L) | 132 mm |
Breite (B) | 8,5 mm |
Höhe (H) | 25 mm |
Dicke (D) | 5,3 mm |
Achsmaß (A) | 96 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!