Design-Möbelgriff

Design-Möbelgriff Bügelform Würfel mit Fase
GRF-ALU-ZD-(CR)-MATT-224MM

Art.-Nr. 0685001138

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Design-Möbelgriff

Art.-Nr. 0685001138

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bügelform Würfel mit Fase

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff Griffstange

Aluminium

Oberfläche Griffstange

Verchromt

Glanzgrad Griffstange

Matt

Werkstoff Sockel

Zinkdruckguss

Oberfläche Sockel

Verchromt

Glanzgrad Sockel

Matt

Länge (L)

242 mm

Breite (B)

18 mm

Höhe (H)

29 mm

Dicke (D)

7 mm

Achsmaß (A)

224 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

10 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen