Design-Möbelgriff Bügelform rund
Design-Möbelgriff Bügelform Aluminium rund
GRF-ALU-ELOX-269MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Griffe haben bei allen Küchen-Standardmaßen eine einheitliche Optik und gleichen Abstand
- Bohrabstand = Korpuskante bis Mitte Griffbohrung 40,5 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge (L) | 294 mm |
Breite (B) | 11,6 mm |
Höhe (H) | 32 mm |
Durchmesser (D) | 12 mm |
Achsmaß (A) | 269 mm |
Passend für Korpusbreite | 350 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!