Design-Möbelgriff Stangenform eckig
Design-Möbelgriff Stangenform eckig
GRF-ALU-BGL-FLACH-SILBER-128MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 188 mm |
Breite (B) | 13 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Dicke (D) | 8 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Griffstangenbreite | 13 mm |
Griffstangenhöhe | 8 mm |
Griffsockellänge | 18 mm |
Griffsockelbreite | 10 mm |
Griffsockelhöhe | 22 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 14 mm |