Design-Möbelgriff Bügelform flachrund
Design-Möbelgriff Bügelform flachrund
GRF-ZD-BÜGEL-FLACH-(NI)-MATT-14X192MM
Art.-Nr. 0685001092
EAN 4050641865533
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 198 mm |
Breite (B) | 13,5 mm |
Höhe (H) | 26,5 mm |
Dicke (D) | 7 mm |
Achsmaß (A) | 192 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
