Design-Möbelgriff Bügelform antik
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 65
GRF-BUEGEL-ZD-ANTHRAZIT/ZINN-128MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verzinkt |
Farbe | Anthrazit |
Länge (L) | 147 mm |
Breite (B) | 18 mm |
Höhe (H) | 31 mm |
Dicke (D) | 9,5 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Griffstangenbreite | 18 mm |
Griffsockelbreite | 14 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!