Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZDST 1 aus Zinkdruckguss und Stahl
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZDST 1
GRF-BGL-MG-ZDST1-ANTIKRAUCH/EDSTF-160MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Werkstoff Griffstange | Stahl |
Oberfläche Griffstange | Verzinkt |
Oberflächenstruktur Griffstange | Gebürstet |
Glanzgrad Griffstange | Matt |
Farbe Griffstange | Antik rauchfarben |
Werkstoff Sockel | Zinkdruckguss |
Oberfläche Sockel | Verzinkt |
Oberflächenstruktur Sockel | Gebürstet |
Glanzgrad Sockel | Matt |
Farbe Griffsockel | Edelstahlfarben |
Länge (L) | 183 mm |
Breite (B) | 10 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Dicke (D) | 10 mm |
Durchmesser (D) | 10 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Griffstangenlänge | 183 mm |
Griffstangendurchmesser | 10 mm |
Griffsockellänge | 40 mm |
Griffsockelbreite | 10 mm |
Griffsockelhöhe | 20 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |