Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZDAL 4

Design-Möbelgriff Bügelform, MG-ZDAL 4
GRF-BGLF-MG-ZDAL4-CHR-POL-SCHWARZ-160MM

Art.-Nr. 0685002211

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZDAL 4

Art.-Nr. 0685002211

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus Zinkdruckguss und Aluminium

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff Griffstange

Aluminium

Oberfläche Griffstange

Pulverbeschichtet

Glanzgrad Griffstange

Glänzend

Farbe Griffstange

Schwarz

Werkstoff Sockel

Zinkdruckguss

Oberfläche Sockel

Verchromt

Glanzgrad Sockel

Poliert

Länge (L)

172 mm

Breite (B)

7 mm

Höhe (H)

38 mm

Dicke (D)

18 mm

Achsmaß (A)

160 mm

Griffstangenlänge

148 mm

Griffstangenbreite

7 mm

Griffstangenhöhe

18 mm

Griffsockellänge

12 mm

Griffsockelbreite

12 mm

Griffsockelhöhe

38 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

8 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen