Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZDAL 3 aus Zinkdruckguss und Aluminium
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZDAL 3
GRF-BGL-MG-ZDAL3-(CR)-POL-WEISS-160MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griffstange | Aluminium |
Oberfläche Griffstange | Pulverbeschichtet |
Glanzgrad Griffstange | Poliert |
Farbe Griffstange | Weiß |
Werkstoff Sockel | Zinkdruckguss |
Oberfläche Sockel | Verchromt |
Glanzgrad Sockel | Poliert |
Länge (L) | 180 mm |
Breite (B) | 8 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Dicke (D) | 8 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Griffstangenlänge | 170 mm |
Griffstangenbreite | 8 mm |
Griffstangenhöhe | 8 mm |
Griffsockellänge | 20 mm |
Griffsockelbreite | 12 mm |
Griffsockelhöhe | 30 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 15 mm |
