Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 8

Design-Möbelgriff Bügelform, MG-ZD 8
GRF-BGL-MG-ZD8-(CR)-POL-320MM

Art.-Nr. 0685002171

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 8

Art.-Nr. 0685002171

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus Zinkdruckguss

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Poliert

Länge (L)

337 mm

Breite (B)

6 mm

Höhe (H)

32 mm

Dicke (D)

10 mm

Achsmaß (A)

320 mm

Griffstangenlänge

337 mm

Griffstangenbreite

6 mm

Griffstangenhöhe

10 mm

Griffsockellänge

12 mm

Griffsockelbreite

15 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

6 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen