Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 27

Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 27
GRF-BGL-(MG-ZD 27)-SCHWARZ-WEISS-256MM

Art.-Nr. 0685170181

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 27

Art.-Nr. 0685170181

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Design-Bügelgriff MG-ZD 27 aus druckgegossenem Zink ist in einer Bügelform gestaltet

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff Griffstange

Zinkdruckguss

Oberfläche Griffstange

Pulverbeschichtet

Glanzgrad Griffstange

Glänzend

Farbe Griffstange

Schwarz

Werkstoff Sockel

Zinkdruckguss

Oberfläche Sockel

Pulverbeschichtet

Glanzgrad Sockel

Glänzend

Farbe Griffsockel

Weiß

Länge (L)

265,8 mm

Breite (B)

17,7 mm

Höhe (H)

33,8 mm

Dicke (D)

13 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

10 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen