Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 25

Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 25
GRF-DESIGN-BGL-MG-ZD-25-(SCHWARZ-MATT)

Art.-Nr. 0685170170

EAN 4061975596147

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 25

Art.-Nr. 0685170170
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
Der Design-Bügelgriff MG-ZD 25 ist in einer Bügelform gestaltet und aus druckgegossenem Zink gefertigt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Glanzgrad

Matt

Farbe

Schwarz

Länge (L)

184,4 mm

Breite (B)

24 mm

Höhe (H)

26,5 mm

Dicke (D)

4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen