Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 25

Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 25
GRF-DESIGN-BGL-(MG-ZD 25)-ANTHR-MATT

Art.-Nr. 0685170171

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 25

Art.-Nr. 0685170171

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Design-Bügelgriff MG-ZD 25 ist in einer Bügelform gestaltet und aus druckgegossenem Zink gefertigt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Glanzgrad

Matt

Farbe

Anthrazit

Länge (L)

184,4 mm

Breite (B)

24 mm

Höhe (H)

26,5 mm

Dicke (D)

4 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen