Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 6 aus Edelstahl
Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 6
GRF-BGL-(MG-A6)-GEBURST-MATT-128MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 138 mm |
Breite (B) | 10 mm |
Höhe (H) | 35 mm |
Dicke (D) | 10 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |