Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 11 aus Edelstahl

Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 11
GRF-BGL-MG-A11-GEBUERSTET-192MM

Art.-Nr. 0685002113
EAN 4046777991932

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberflächenstruktur

Gebürstet

Glanzgrad

Matt

Länge (L)

204 mm

Breite (B)

12 mm

Höhe (H)

30 mm

Dicke (D)

6 mm

Achsmaß (A)

192 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen