Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 11 aus Edelstahl
Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 11
GRF-BGL-MG-A11-GEBUERSTET-128MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 140 mm |
Breite (B) | 12 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Dicke (D) | 6 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 6 mm |