Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 10 aus Edelstahl
Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 10
GRF-BGL-MG-A10-GEBUERSTET-320MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Länge (L) | 326 mm |
Breite (B) | 25 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Dicke (D) | 6 mm |
Achsmaß (A) | 320 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 6 mm |