Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 10

Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 10
GRF-BGL-MG-A10-GEBUERSTET-192MM

Art.-Nr. 0685002101

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 10

Art.-Nr. 0685002101

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus Edelstahl

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberflächenstruktur

Gebürstet

Länge (L)

198 mm

Breite (B)

25 mm

Höhe (H)

30 mm

Dicke (D)

6 mm

Achsmaß (A)

192 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

6 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen