Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 1 aus Edelstahl
Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 1
GRF-BGL-MG-A1-GEBURST-MATT-192MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 204 mm |
Breite (B) | 12 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Dicke (D) | 6 mm |
Achsmaß (A) | 192 mm |
Griffstangenlänge | 204 mm |
Griffstangenbreite | 12 mm |
Griffstangenhöhe | 6 mm |
Griffsockelhöhe | 24 mm |
Griffsockeldurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
