Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Design-Klappgriff MG-ZD 9 aus Zinkdruckguss

Design-Möbelgriff Klappgriff MG- ZD 9
GRF-KLAPPGRIFF-MG-ZD-9-SILBERF-68X14MM

Art.-Nr. 0685002290

EAN 4058794043167

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Design-Klappgriff MG-ZD 9 aus Zinkdruckguss

Art.-Nr. 0685002290
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griffstange

Zinkdruckguss

Oberfläche Griffstange

Verzinkt

Glanzgrad Griffstange

Matt

Farbe Griffstange

Silberfarben

Werkstoff Sockel

Zinkdruckguss

Oberfläche Sockel

Verzinkt

Glanzgrad Sockel

Matt

Farbe Griffsockel

Silberfarben

Länge (L)

68 mm

Breite (B)

20 mm

Höhe (H)

14 mm

Achsmaß (A)

55 mm

Griffstangenlänge

48 mm

Griffstangenbreite

10 mm

Griffsockellänge

63 mm

Griffsockelbreite

14 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

4,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen