Design-Klappgriff MG-ZD 9 aus Zinkdruckguss
Design-Möbelgriff Klappgriff MG- ZD 9
GRF-KLAPPGRIFF-MG-ZD-9-SILBERF-68X14MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Werkstoff Griffstange | Zinkdruckguss |
Oberfläche Griffstange | Verzinkt |
Glanzgrad Griffstange | Matt |
Farbe Griffstange | Silberfarben |
Werkstoff Sockel | Zinkdruckguss |
Oberfläche Sockel | Verzinkt |
Glanzgrad Sockel | Matt |
Farbe Griffsockel | Silberfarben |
Länge (L) | 68 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Höhe (H) | 14 mm |
Achsmaß (A) | 55 mm |
Griffstangenlänge | 48 mm |
Griffstangenbreite | 10 mm |
Griffsockellänge | 63 mm |
Griffsockelbreite | 14 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 4,5 mm |