Design-Glasbodenträger oval
Design-Glasbodenträger rund
BODTRG-EINSTE-DESIGN-ZD-(NI)-ZAPFD5
Art.-Nr. 0683311136
EAN 4049557886435
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zapfen-∅ 3 mm und 5 mm
- Mit weicher, transluszenter Gummiauflage
- Die Gummiauflage passt sich dem Glasboden an, kein Klappern des Fachbodens
- Tragkraft: 6,5 N/dm² (4 Träger nach DIN EN 14749)
Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt
- Hohe Bruchfestigkeit
- Hochwertige Oberfläche
Maßangaben unverbindich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Bohrdurchmesser | 5 mm |
Bohrlochtiefe min. | 10,5 mm |
