Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Desenrollador de cinta adhesiva para embalar

Dispensador de cinta de embalaje
PRECINTADORA-DE-SEGURIDAD-50MM

Nº de art. 0985052005
EAN 4052703951635
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
Uso universal para todos los dispensadores de cinta adhesiva para embalar disponibles en el mercado con un ancho de hasta 50 mm Con tapa protectora.
  • Hoja retráctil con tapa protectora que protege contra lesiones

  • Agarre suave y ergonómico para un manejo sencillo

  • Freno de rodillos ajustables para una fácil aplicación
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Anchura de la banda

50 mm

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Cinta adhesiva para embalar de PVC

CINTA EMPAQUETAR PVC 50MMX66MM

Uso universal para sellar cajas de cartón, cartón macizo y cartón corrugado. Gran fuerza adhesiva. Protege contra la humedad y los daños.
x 6 Cant.
Cinta adhesiva para embalar de PVC

CINTA-EMBALAR-PVC-BROWN-50MMX66M

Uso universal para sellar cajas de cartón, cartón macizo y cartón corrugado. Gran fuerza adhesiva. Protege contra la humedad y los daños.
x 6 Cant.
Cinta adhesiva para embalar de papel

-PCKTPE-PAPER-50MMX50M

Uso universal para sellar cajas de transporte de peso ligero a medio fabricadas con cartón, cartón macizo y cartón corrugado
x 6 Cant.
Cinta adhesiva para embalar PP

CINTA-EMPAQUETAR-PP-MARRON-50MMX66M

Uso universal para sellar cajas de cartón, cartón sólido y cartón corrugado
x 6 Cant.
Cinta adhesiva para embalar PP

CINTA ADHESIVA EMBALAR PP TRANSPARENTE

Uso universal para sellar cajas de cartón, cartón sólido y cartón corrugado
x 6 Cant.
Cinta adhesiva para embalar, PP transparente esp.

CINTA-EMPAQUET-PP-SPEZ-TRANSP-50MMX66M

Universal use for the manual or mechanical sealing of shipping boxes made of cardboard, solid board and corrugated cardboard. Increased application of adhesive enables optimal sealing of all cardboard qualities.