Desenrolador de aço H07RN-F 3G 1,5 mm²
Desenrolador de aço H07RN-F 3G 1,5 mm²
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de cabo | H07RN-F3G1,5 mm² |
Comprimento do cabo | 40 m |
Design | 3 tomadas elétricas com ligação à terra, 16 A, 250 V |
Corrente nominal | 16 A |
Tensão nominal | 230 V/CA |
Classe de proteção IP | IP 44 |
Classe de proteção | Classe de proteção I/ligação à terra de proteção |
Comprimento x largura x altura | 290 x 243 x 393 mm |
Tipo de ficha | F |
Potência (com o cabo desenrolado) | 3500 W |
Potência (com o cabo enrolado) | 1100 W |
Protecção contra sobreaquecimento | Disjuntor térmico com proteção contra arranque, conforme VDE 0620 |