Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Desenrolador de aço H05RR-F 3G 1,5 mm²

Desenrolador de aço H05RR-F 3G 1,5 mm²

Art. 077450 1
EAN 4024835686334
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
Tipo de cabo

H05RR-F3G1,5 mm²

Comprimento do cabo

50 m

Design

3 tomadas elétricas com ligação à terra, 16 A, 250 V

Classe de proteção IP

IP 20

Comprimento x largura x altura

285 x 190 x 360 mm

Tipo de ficha

F

Protecção contra sobreaquecimento

Disjuntor térmico com proteção contra arranque, conforme VDE 0620

Peças de substituição para este produto:
Handle

SP-PLASTIC HANDLE-F.CABLE DRUMS

x 1 Un.
Manivela

SP-PLASTIC CRANK-F.CABLE DRUMS

x 1 Un.
Tomada de saída p/ tambor de cabo de aço

SP-SOCKETBASE-CABLE DRUMS

x 1 Un.
Cobertura

SP-CENTRAL COVER-F.CABLE DRUMS

x 1 Un.
Proteção térmica p/ tambor de cabo de aço

SP-THERMAL CIRCUIT BREAKER-230V