Descalcificante
Descalcificante
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Sistema indicador de cores
O produto de limpeza muda de vermelho para amarelo para indicar que o descalcificante está esgotado e que tem de ser novamente doseado ou reaplicado.
Para uso universal
- Pode ser utilizado em todos os sistemas condutores de água
- Também pode ser utilizado como banho descalcificante para peças
Fórmula com elevada proporção de inibidores de proteção do material
O material é protegido eficazmente durante e após o processo de limpeza.
Fácil de utilizar
Dependendo da sedimentação, dilua o concentrado numa relação de 1:1 a 1:2 com água
Adequado para todos os materiais habitualmente encontrados na construção de caldeiras
Odor suave
O descalcificante não deve entrar diretamente para o sistema de esgotos ou para o solo. O sistema deve ser reabastecido com água o mais rapidamente possível para evitar a corrosão atmosférica. Lave bem com água após cada utilização. Efetue testes preliminares em superfícies desconhecidas, sempre que necessário.
Fichas Técnicas(X)
Para limpeza de permutadores de calor resistentes a ácidos, tubagens, aquecedores de água, caldeiras, sistemas de refrigeração, bombas e válvulas, etc.
Remove cal, calcário e ferrugem, bem como o crescimento de algas e fungos.
Conteúdo | 5 l |
Peso do conteúdo | 5,35 kg |
Base química | Ácido sulfâmico |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Vermelho |
Valor do pH | 0,4 |
Condições para valor do pH | a 20°C |
Densidade | 1,068 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 18 meses |
Condições para manter a validade | de 5°C a 30°C |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Recipiente | Bidão |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!