Desbarbador interior y exterior
Desbarbador interior y exterior
ESCARIADOR INTERNO/ EXTERNO Ø40MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Desbarbado rápido y sin vibraciones
Filos de corte con rectificado endurecidos
Hojas de datos(X)
Longitud (L1) | 50 mm |
Capacidad de corte mín./máx. en tubo de acero | 3-40 mm |
Diámetro exterior (D) | 50 mm |
Capacidad de corte mínima en pulgadas en tubo de acero | 1/8 in |
Capacidad de corte máxima en pulgadas en tubo de acero | 13/8 in |
Capacidad de corte máxima en tubería de acero | 40 mm |