Derz sızdırmazlık maddesi, zemin
Derz sızdırmazlık maddesi, zemin
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Gri |
İçerik | 600 ml |
Kimyasal baz | Tek bileşenli poliüretan |
Yoğunluk | 1,35 kg/l |
Sürekli hareket emilimi | 20 % |
Min. sıcaklık direnci | -40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Min. yüzey işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. yüzey işlem sıcaklığı | 40 °C |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 40 °C |
Min. yüzey oluşturma süresi | 65 dak |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nem |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 15°C - 25°C, sıkıca kapatılmış orijinal kabında |
Çözücü içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir | Evet |
Koku/oda kokusu | Kokusuz |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | UV stabilize |
Kopma uzaması | 700 % |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!