Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Deri temizleyici

Deri ve Alcantara Temizleme Spreyi
DERİ BAKIM SPREYİ SOLVENTLİ 500ML

Ürün no. 0893012902

EAN 4056807571928

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Deri temizleyici

Ürün no. 0893012902
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
Yumuşak deri ve Alcantara için yüzey aktif madde ve solvent bazlı özel temizleyici

Hardal, ketçap, çikolata, güneş kremi, ayakkabı cilası, kumaş boyalar vb.


inatçı kirleri nazikçe temizler.



Deriyi temizler ve korur


  • Deri ürünlerinize esnekliklerini geri kazandırır, yüzeylere canlılık katar ve renk parlaklığını geri getirir.

  • Tüm renkler için uygun

  • Derinin yüksek kaliteli görünümünü daha uzun süre korur


Köpük uygulaması, deriye "nüfuz" etmez


Kullanımı çok kolay



Fosfat ve silikon içermez

Not

Kullanmadan önce göze çarpmayan bir noktada renk haslığını/malzeme uyumluluğunu kontrol edin. Süet için uygun değildir. Temizledikten sonra deri bakım ürünü uygulayın (Alcantara yüzeyler için geçerli değildir!).

Kullanım alanı

Tüm gerçek renkli yumuşak deri ve Alcantara yüzeyler için. Ayrıca ahşap, metal veya plastik (iç kapı panelleri, kokpit, direksiyon simidi vb.) gibi bitişik yüzeylerde kullanım için de uygundur. Yumuşak deriden yapılmış el çantaları, ayakkabılar, giysiler ve mobilyaları temizlemek için idealdir.

Kılavuz

Toz ve kaba kirleri elektrikli süpürge ile temizleyin.


Temizleme solüsyonunu yumuşak bir fırça veya sünger üzerine püskürtün ve temizlenen yüzeye uygulayın. Maks. bir dakika.


Ardından yumuşayan kiri, deri veya Alcantara yüzeyi ovmadan fırçalayarak ya da hafifçe silerek temizleyin.



  • Sonrasında yumuşak deriyi nemli bir bezle silin ve yumuşak mikrofiber bir bezle kurulayın.

  • Alcantara yüzeyindeki çözünmüş kir ve deterjan kalıntılarını en iyi şekilde temizlemek için püskürtmeli ekstraksiyon cihazı ve saf su kullanın.

İçerik

500 ml

Kap

Plastik şişe

Koku/oda kokusu

Hoş

Renk

Renksiz

Kimyasal baz

Su yüzey aktif madde

pH değeri

10,2

Yoğunluk/koşullar

1,008 g/cm³ / 20°C'de

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Deri bakım kremi, solvent içermez

DERİ BAKIM KREMİ SOLVENTSİZ 500 ML

Nazikçe temizler ve bakım yapar
Mikroaktif bez Basic

MİKROAKTİF BEZ BASİC-40X40CM-YEŞİL

Araç bakımı için ideal
x 50 ad.
Mikroaktif bez Profesyonel

MİKROFİBER BEZ-PROFİ-40X40CM-MAVİ

Çizik ve tüy bırakmayan sonuçlar için; günlük temizlik ve araç bakımı işleri için mükemmeldir.
x 3 ad.
Mikroaktif bez Profesyonel

MICROCLTH-PROFI-RED-40X40CM

Çizik ve tüy bırakmayan sonuçlar için; günlük temizlik ve araç bakımı işleri için mükemmeldir.
x 3 ad.
Mikroaktif bez Profesyonel

MİKROFİBER BEZ-PROFİ-40X40CM-SARI

Çizik ve tüy bırakmayan sonuçlar için; günlük temizlik ve araç bakımı işleri için mükemmeldir.
x 3 ad.
Mikroaktif bez Pro-Duo

MİKROFİBER BEZ-PROFİ DUO-40X40CM-MAVİ

Mükemmel ve üniversal kullanıma yönelik iki farklı yüze sahip mikrofiber bez
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler