Deri bakım kremi, solvent içermez
Çözücü içermeyen deri bakım ürünü
DERİ BAKIM KREMİ SOLVENTSİZ 500 ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Boyanmış, metalik, sürüngen derisi, süet, pürüzlü deri gibi
Tüm pürüzsüz deri türleri için özel vaks ve silikon emülsiyonundan oluşan bakım kremi
Deriyi besler ve parlaklık kazandırır.
Veri sayfaları(X)
Otomotiv sektörü, ayakkabı, giyim, çanta, mobilya vb. alanlarda kullanılan pürüzsüz deriler için.
İnce tabaka halinde uygulayın, kuruması için en az 20 dakika bekleyin ve yumuşak bir fırça veya bezle parlatın.
İçerik | 500 ml |
Koku/oda kokusu | Floral |
Renk | Bej |
Kimyasal baz | Cila emülsiyonu, su bazlı |
Yoğunluk/koşullar | 0,997 g/cm³ / 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Biyolojik olarak ayrışabilir | Evet |
AOX içermez | Hayır |
Silikon içermez | Hayır |
pH değeri | 7-7,5 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!