Depolama kutusu, W-KLT
Depolama kutusu, W-KLT
Ürün no. 1967600480
EAN 4066783961620
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Boyut | 3215 |
Renk | Siyah |
Uzunluk (L1) | 299 mm |
Maks. uzunluk (L2) | 385 mm |
Genişlik (B2) | 198 mm |
Yükseklik (H2) | 147 mm |
İç genişlik (B1) | 166 mm |
İç uzunluk (L3) | 247 mm |
İç yükseklik (H1) | 115 mm |
Malzeme | PP - Polipropilen |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!