Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Deodorante Quick Fresh Turbo

Deodorante Quick Fresh Turbo
QUICK-FRESH-TURBO-ELIMINA-ODORI-40ML

Cod. art. 0893764640

EAN 4058794024623

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Deodorante Quick Fresh Turbo

Cod. art. 0893764640

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 12 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per un controllo efficace degli odori dell'abitacolo
  • Applicazione singola

  • Una bomboletta per una applicazione
Indicazione
  • Durante l'applicazione devono essere spenti tutti i dispositivi elettrici.

  • Evitare fonti di accensione.

  • Arieggiare bene l'area per diversi minuti dopo l'uso.

  • Non fumare all'interno dell'area subito dopo l'applicazione.

  • Utilizzare solo un contenitore per ogni applicazione.

  • Test preliminari necessari prima dell'uso, specie su superfici chiare.
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ad esempio per auto, HGV, camper/roulotte, autobus e treni, aree pubbliche come palestre e camere d'albergo, servizi igienici, ecc.


Ideale anche per la casa e il tempo libero

Istruzioni

Negli edifici:


Svuotare il contenitore premendo completamente la testa di spruzzo una volta al centro della stanza (occorrono circa 2 secondi).



Negli interni di veicoli:


Berline: Con veicolo spento, erogare l'interno contenuto attraverso la portiera aperta (non restare all'interno del veicolo). Quindi chiudere la portiera e lasciare agire lo spray per circa 5-10 minuti. Trascorso questo periodo di attesa, aprire la portiere e arieggiare bene l'abitacolo.



Per auto familiari/furgoni:


Spruzzare il contenitore attraverso il portellone aperto verso la parte anteriore del veicolo, quindi chiudere il portellone. Seguire i passaggi successivi come descritto sopra.



Le persone durante l'applicazione non possono stare all'interno del veicolo.

Contenuto

40 ml

Contenitore

Bomboletta aerosol in scatola di esposizione

Odore/profumo

Fruttato

Colore

Trasparente

Base chimica

Composizione dell'olio aromatico, etanolo, LPG

Condizioni per densità

0,625 g/ml / a 20°C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.