Deodorant PERFECT
Deodorant PERFECT
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Deodorant spolehlivě a trvale odstraňuje rušivé a nepříjemné pachy, například cigaretový kouř, zvířecí pachy, pot atd.
- Nezakrývá pach, ale trvale jej neutralizuje a zajišťuje příjemnou svěží vůni
- Lze použít i jako pokojový sprej
Zkontrolujte stálobarevnost textilií na nenápadném místě.
Datové listy(X)
Vhodný pro všechny druhy čalounění, tkaniny, boty, koberce, oblečení atd.
Jemně nastříkejte na povrch, který má být ošetřen, ze vzdálenosti přibližně 30 cm. Nesaturujte jej. V případě silného zápachu postup opakujte. Rovnoměrně rozetřete po kožených površích hadříkem.
Obsah balení | 1 l |
Provedení | Láhev |
Pach/vůně | Citrón |
Barva | Bezbarvý |
Chemická báze | Vodní směs |
Hodnota pH / podmínky | 6,5 / při 20°C |
Hustota/podmínky | 1,005 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 5 Roky |
Neobsahuje AOX | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!