Dénudeur CAT/NETWORK
Dénudeur CAT/Network
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Appareil à dénuder pour fils conducteurs et toronnés 0,2-0,3-0,8-1,5-2,5-4,0 mm²
- Lame coulissante avec revêtement en nitrure de titane
- Lames avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue
- Surface antidérapante
- Le mécanisme de verrouillage empêche l'ouverture involontaire de l'outil
- Clip de fixation pour rangement en toute sécurité
- Fabriqué en Allemagne
Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour dénuder les câbles Cat5, Cat6, Cat6e, Cat7, Profibus, les câbles à isolation externe fine, J-Y(ST)Y, les câbles monoconducteurs 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Diamètre de câble min./max. | 4,5-10 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 124 x 35 x 25 mm |
Matière | Plastique / métal |
Couleur | Noir |