Dent removal tool Easy Puller
Dent removal tool Easy Puller
Ürün no. 0691500001
EAN 4065746393997
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 7,4 V/DC |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-FePO4 |
Maks. şarj süresi | 4 h |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 8 Ah |
Frekans | 50 Hz |
Tali akım kısa devresi | 2800 A |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Uzunluk | 480 mm |
Genişlik | 85 mm |
Yükseklik | 220 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 4900,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!