Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Dent lifter set

Dent lifter set

Varunr. 0691500111
EAN-nummer 4024835557962
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
Dent repair system with adhesive system

Produktvikt (per artikel)

6032 g

Dent lifter set ingår:
2 x
Nylon sanding fleece

R NYLON SHEET 81X153 S1000

Mängd: 2 x
1 x
Slide hammer for dent lifter

GLIDHAMMARE TILL RIKTSATS

Mängd: 1 x
Mounting tool for adapter (dent lifter)
1 x
Mounting tool for adapter (dent lifter)

MONTERINGSVERKTYG FÖR ADAPTER

Beskrivning: For dent lifter
Mängd: 1 x
10 x
Adapter round/stiff for dent lifter

ADAPT-RD/STIFF-F.DINTLFT-YELLOW

Mängd: 10 x
10 x
Adapter round/flexible for dent lifter

LIMKLOSS RUND VIOLETT FLEXIBEL

Mängd: 10 x
10 x
Adapter oval/stiff for dent lifter

LIMKLOSS OVAL GUL HÅRD

Mängd: 10 x
10 x
Adapter oval/flexible for dent lifter

LIMKLOSS OVAL VIOLETT FLEXIBEL

Mängd: 10 x
1 x
Special spatula, flexible for dent lifter

SPECIALSPATEL FLEXIBEL BLÅ

Mängd: 1 x
10 x
Adapter round/small for dent lifter

LIMKLOSS RUND LITEN DIAM.35

Mängd: 10 x
1 x
Hot melt adhesive 102

SMÄLTLIM SPEC. GULT 500G/26ST

Beskrivning: High-strength hot melt adhesive for effective dent removal on different materials and surfaces.
Mängd: 1 x
1 x
Pre-cleaner

PRECLNR-ADH-1LTR

Beskrivning:
1 l
Specially tailored cleaner for plastics, painted metal surfaces and glass parts
Mängd: 1 x
1 x
Protective glove nitrile yellow

EKTIOGLOVES NITRIL YELL.SIZE 9

Beskrivning:
Storlek: 9
Universal, lightweight assembly glove with nitrile coating
Mängd: 1 x
50 x
Cleaning cloth Softex/Softex-light

CLNCLTH-SOFTEX-29X38CM-500SHEET

Beskrivning: Reusable all-round textile wiping cloth is suitable for wet and dry wiping processes
Mängd: 50 x
1 x
Adhesive removal spray

ADHREM-150ML

Beskrivning:
150 ml
Easily removes hardened hot-melt adhesive from the paint surface
Mängd: 1 x