Densimetro antigelo Per liquido refrigerante
Densimetro per antigelo
DENSIMETRO PER ANTIGELO
Cod. art. 08536001
EAN 4011231790369
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grazie all'indicatore oscillante non è più necessario il posizionamento verticale.
- Correzione automatica della temperatura
- Lettura semplice e diretta del punto di congelamento con qualsiasi temperatura del refrigerante.
La camera di misurazione deve essere completamente piena di liquido e priva di bolle. Ciò si ottiene picchiettando l'alloggiamento.
Caratteristiche tecniche(X)
Temperatura d’esercizio min | -40 °C |
Volume di aspirazione | 52 cm³ |
Lunghezza | 155 mm |