Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Densimetro Per batterie per veicoli

Densimetro per batterie
DENSIMETRO PER BATTERIA

Cod. art. 08536002

EAN 4011231790383

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Densimetro Per batterie per veicoli

Cod. art. 08536002
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
Per verificare la densità dell'acido delle batterie dei veicoli
  • Basso volume di aspirazione necessario

  • Ampia scala

  • Grande areometro

  • Guida centrale dell'areometro, per prevenire le oscillazioni o i contatti laterali

  • Scala numerica e dei colori per l'individuazione immediata del livello di carica
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza tubo

52 mm

Diametro esterno tubo

5,5 mm

Contenuto max

18 cm³

Lunghezza

255 mm